項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 左手 |
十進制等效 | 0.216“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TMS |
長笛長度 | 12mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | F2481 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 75mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 4.2mm |
尺寸 | 5.5mm |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.5 |
船長(厘米) | 8.51 |
船寬(厘米) | 1.5 |
HS代碼 | 8209000030 |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2481TMS-9.5 | 0.374“ | 20mm | 120mm | 7.5mm | 9.5mm | 新台幣14,858元 | |
F2481TMS-10.5 | 0.413“ | 20mm | 120mm | 8mm | 10.5mm | 新台幣19,507元 | |
F2481TMS-11.5 | 0.452“ | 20mm | 120mm | 8.5mm | 11.5mm | 新台幣18,496元 |