瓦爾特工具 F4041 方肩銑刀
篩選
夾具: FS1035 , 夾緊螺絲: FS359 (梅花15) , 切削刃類型: 碳化物 , 左/右手: 權 , 材料: 全部ISO
次數 | 型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4041.B27.063.Z04.13 | 1.063 | 1.063“ | 0.512“ | 2.48“ | FS1458梅花15IP | F4041.B27.063.Z04.13 | 6 | 1.968“ | NT$30,029 | |
B | F4041.UB38.102.Z08.13 | 1.5 | 1.5“ | 0.591“ | 4" | FS1453 梅花 15 IP | F4041.UB38.102.Z08.13 | 5 | 2.48“ | NT$46,061 | |
C | F4041.W32.040.Z03.13 | 1.26 | 0.75“ | 0.236“ | 2" | FS359梅花15 | F4041.W32.040.Z03.13 | 5 | 2" | NT$21,838 | |
D | F4041.UT36.038.Z03.13 | 1.417“ | - | 0.512“ | 1.5“ | FS1458梅花15IP | F4041.UT36.038.Z03.13 | 3 | 1.574“ | NT$21,505 | |
E | F4041.B27.063.Z06.13 | 1.574“ | - | 2.126“ | 1.575“ | FS1457 梅花 9 IP | F4041.B27.063.Z06.13 | 15 | 5.905“ | NT$32,982 | |
D | F4041.T36.040.Z03.13 | T36“ | - | 0.512“ | 1.575“ | FS1458梅花15IP | F4041.T36.040.Z03.13 | 3 | 1.574“ | NT$21,717 |