項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.512“ |
直徑 | 1.575“ |
插入螺絲 | FS1458梅花15IP |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F4041.T36.040.Z03.13 |
所需插入數量 | 3 |
總長度 | 1.574“ |
小腿Dia | T36“ |
梅花扳手 | T36 |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 12.01 |
船長(厘米) | 4.52 |
船寬(厘米) | 4.52 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4041.UT36.038.Z03.13 | 1.417“ | - | 0.512“ | 1.5“ | FS1458梅花15IP | F4041.UT36.038.Z03.13 | 3 | 1.574“ | 新台幣22,365元 | ||
F4041.B27.063.Z04.13 | 1.063 | 1.063“ | 0.512“ | 2.48“ | FS1458梅花15IP | F4041.B27.063.Z04.13 | 6 | 1.968“ | 新台幣31,559元 | ||
F4041.B27.063.Z06.13 | 1.574“ | - | 2.126“ | 1.575“ | FS1457 梅花 9 IP | F4041.B27.063.Z06.13 | 15 | 5.905“ | 新台幣34,304元 | ||
F4041.W32.040.Z03.13 | 1.26 | 0.75“ | 0.236“ | 2" | FS359梅花15 | F4041.W32.040.Z03.13 | 5 | 2" | 新台幣22,494元 | ||
F4041.UB38.102.Z08.13 | 1.5 | 1.5“ | 0.591“ | 4" | FS1453 梅花 15 IP | F4041.UB38.102.Z08.13 | 5 | 2.48“ | 新台幣48,039元 |