瓦爾特工具 F4238 豪豬銑刀
瓦爾特 F4238 豪豬銑刀是專為航空航天、汽車、通用工程、模具、能源和重型設備製造行業的高性能加工作業而設計的切削刀具。 這些銑刀以其獨特的設計而聞名,其特點...以放射狀排列多個切削刃,類似於豪豬的刺。讀
篩選
尖端類型: 碳化物 , 左/右手: 權 , 材料: 全部ISO
次數 | 型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4238.UW38.051.Z03.90 | 0.75“ | - | 1.693“ | 2" | FS1453 梅花 15 IP | F4238.UW38.051.Z03.90 | 9 | 1.693“ | NT$70,856 | |
A | F4238.UB19.051.Z03.43 | 1" | - | 2.244“ | 2.5“ | FS1453 梅花 15 IP | F4238.UB19.051.Z03.43 | 16 | 2.244“ | NT$48,438 | |
A | F4238.B27.066.Z04.57 | 1.063 | 1.26“ | 1.26“ | 3.15“ | FS1453 梅花 15 IP | F4238.B27.066.Z04.57 | 25 | 3.936“ | NT$72,094 | |
B | F4238.B27.063.Z04.43 | 1.063 | 0.866“ | 0.197“ | 1.654“ | FS359梅花15 | F4238.B27.063.Z04.43 | 5 | 1.574“ | NT$63,957 | |
A | F4238.B27.063.Z04.57 | 1.063 | 1.063“ | 1.063“ | 2.598“ | FS1453 梅花 15 IP | F4238.B27.063.Z04.57 | 16 | 3.346“ | NT$73,851 | |
A | F4238.UW31.038.Z03.57 | 1.5“ | - | 3.346“ | 2" | FS1453 梅花 15 IP | F4238.UW31.038.Z03.57 | 18 | 3.346“ | NT$48,090 | |
A | F4238.UB26.064.Z04.57 | 1.25“ | - | 2.795“ | 3" | FS1453 梅花 15 IP | F4238.UB26.064.Z04.57 | 25 | 2.795“ | NT$72,049 | |
A | F4238.US5.064.Z04.99 | 1.25“ | - | 2.244“ | 1.5“ | FS1453 梅花 15 IP | F4238.US5.064.Z04.99 | 12 | 2.244“ | NT$113,191 | |
A | F4238.B32.080.Z05.71 | 1.26 | 1.26“ | 2.913“ | 3.346“ | FS1453 梅花 15 IP | F4238.B32.080.Z05.71 | 25 | 3.936“ | NT$104,904 | |
A | F4238.US5.051.Z03.85 | 超五類 | - | 3.898“ | 2.5“ | FS1453 梅花 15 IP | F4238.US5.051.Z03.85 | 28 | 3.898“ | NT$79,630 | |
C | F4238.T36.040.Z03.29 | HSK-A63“ | - | 1.693“ | 1.968“ | FS1457 梅花 9 IP | F4238.T36.040.Z03.29 | 16 | 3.543“ | NT$33,068 | |
C | F4238.B32.085.Z05.71 | NCT 80英寸 | - | 2.559“ | 1.968“ | FS1457 梅花 9 IP | F4238.B32.085.Z05.71 | 24 | 4.566“ | NT$101,645 | |
D | F4238.UB31.076.Z05.71 | T36“ | - | 0.315“ | 1.575“ | FS1459 梅花 15 IP | F4238.UB31.076.Z05.71 | 3 | 1.574“ | NT$104,084 | |
E | F4238.B32.080.Z05.57 | T45“ | - | 0.657“ | 1.968“ | FS1495 梅花 20 IP | F4238.B32.080.Z05.57 | 4 | 1.574“ | NT$91,508 |
功能
- 這些 Walter Xtra-tec 銑刀具有正向和柔和的切削作用,可在低性能機床中實現較高的金屬切除率。
- 它們幾乎無需使用肩台即可進行銑削。
- 這些銑刀具有 Tiger-tec 塗層,可耐腐蝕並提高生產率。
- 它們在第一排可轉位刀片上配有軸向固定擋塊,以提高工藝可靠性並提高可轉位刀片的穩定性。
標準與批准
- 的ISO
常问问题解答
使用瓦爾特F4238豪豬銑刀時如何確保安全?
- 佩戴適當的個人防護裝備 (PPE),例如安全眼鏡、手套和護耳器。
- 熟悉銑床的操作和安全功能。
- 正確固定工件並避免寬鬆的衣服或珠寶。
- 遵循刀具處理、機器操作和排屑的安全實踐。
為我的應用選擇合適的銑刀時需要考慮哪些因素?
銑刀的選擇取決於加工操作、材料、切削條件和期望的結果。 考慮刀具幾何形狀、材料兼容性、切削刃數量和塗層選項來選擇合適的刀具。
使用銑刀時如何減少顫振?
顫振是指銑削過程中可能出現的不必要的振動或不穩定的切削條件。 為了減少顫振,請嘗試調整切削參數,例如切削速度、進給率或切削深度。 使用更剛性的設置、選擇合適的刀柄以及採用減振技術也有助於最大限度地減少顫動。