項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 2.244“ |
直徑 | 1.5“ |
插入螺絲 | FS1453 梅花 15 IP |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F4238.US5.064.Z04.99 |
所需插入數量 | 12 |
總長度 | 2.244“ |
小腿Dia | 1.25“ |
船重(kg) | 2.34 |
船高(厘米) | 12.01 |
船長(厘米) | 4.52 |
船寬(厘米) | 4.52 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4238.T36.040.Z03.29 | HSK-A63“ | - | 1.693“ | 1.968“ | FS1457 梅花 9 IP | F4238.T36.040.Z03.29 | 16 | 3.543“ | 新台幣34,390元 | ||
F4238.B27.063.Z04.43 | 1.063 | 0.866“ | 0.197“ | 1.654“ | FS359梅花15 | F4238.B27.063.Z04.43 | 5 | 1.574“ | 新台幣67,246元 | ||
F4238.B32.080.Z05.57 | T45“ | - | 0.657“ | 1.968“ | FS1495 梅花 20 IP | F4238.B32.080.Z05.57 | 4 | 1.574“ | 新台幣96,209元 | ||
F4238.US5.051.Z03.85 | 超五類 | - | 3.898“ | 2.5“ | FS1453 梅花 15 IP | F4238.US5.051.Z03.85 | 28 | 3.898“ | 新台幣82,826元 | ||
F4238.UW31.038.Z03.57 | 1.5“ | - | 3.346“ | 2" | FS1453 梅花 15 IP | F4238.UW31.038.Z03.57 | 18 | 3.346“ | 新台幣49,542元 | ||
F4238.UW38.051.Z03.90 | 0.75“ | - | 1.693“ | 2" | FS1453 梅花 15 IP | F4238.UW38.051.Z03.90 | 9 | 1.693“ | 新台幣74,154元 | ||
F4238.UB19.051.Z03.43 | 1" | - | 2.244“ | 2.5“ | FS1453 梅花 15 IP | F4238.UB19.051.Z03.43 | 16 | 2.244“ | 新台幣50,364元 |