WALTER TOOLS 工鑽 7mm 硬質合金
篩選
十進制等值: 0.275“ , 尺寸類型: 公制 , 材料: 固態硬質合金 , 點類型: 自定心 , 尺寸: 7mm
次數 | 型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481-7 | 5mm | 左手 | 未塗佈 | 16mm | 高性能 | F2481 | 100mm | 140學位 | NT$10,544 | |
B | F2481TMS-7 | 5mm | 左手 | TMS | 16mm | 高性能 | F2481 | 100mm | 140學位 | NT$12,631 | |
C | F2482TMS-7 | 6.2mm | 右手 | TMS | 16mm | 高性能 | F2482 | 100mm | 140學位 | NT$11,503 | |
D | F2482-7 | 6.2mm | 右手 | 未塗佈 | 16mm | 高性能 | F2482 | 100mm | 140學位 | NT$9,585 | |
E | A6181TFT-7 | 8mm | 右手 | TFP-鈦鋁 | 34mm | K30F | A6181 | 91mm | 150學位 | NT$6,519 | |
F | K5191TFT-7 | 8mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 26mm | K30F | K5191 | 73mm | 180學位 | NT$7,253 | |
G | A3486TIP-7 | 8mm | 右手 | 提示-TiN | 79mm | K30F | A3486 | 117mm | 130學位 | NT$16,874 | |
H | A7191TFT-7 | 8mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 25mm | K30F | A7191 | 79mm | 180學位 | NT$5,973 | |
I | A3586TIP-7 | 8mm | 右手 | 提示-TiN | 79mm | K30F | A3586 | 117mm | 130學位 | NT$18,081 | |
J | A3687-7 | 8mm | 右手 | 未塗佈 | 127mm | K20F | A3687 | 165mm | 120學位 | NT$5,763 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- HID燈泡
- 水龍頭和供應停止適配器
- 撥盤扭矩扳手
- 袖珍溫度計
- 溫度測試條
- 空調製冷
- 便攜式冷卻器和飲料
- 鏈條和工具
- 焊縫清洗
- 池塘配件
- STARRETT 螺距規
- ABUS Zenex(TM)熱塑性鎖定掛鎖,不同鑰匙
- PAWLING CORP WC-40牆布
- COLDER PRODUCTS COMPANY HFC12系列,直通耦合體
- ZURN 電磁閥組件,適合 Zurn 品牌
- VERMONT GAGE Trilock 雙端把手
- MARTIN SPROCKET 單缸孔徑 A 型公制滾子鏈輪,12B-1 鏈號
- DAYTON 碗
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機,帶獨立輸入,尺寸 13
- WINSMITH SE Encore,系列,E35 尺寸,XDVD 蝸輪/蜗杆雙減速減速機