項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.275“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 127mm |
級 | K20F |
清單編號 | A3687 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 165mm |
點角 | 120學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 8mm |
尺寸 | 7mm |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-7 | 8mm | 右手 | 提示-TiN | 79mm | K30F | A3486 | 117mm | 130學位 | 新台幣16,874元 | ||
A3586TIP-7 | 8mm | 右手 | 提示-TiN | 79mm | K30F | A3586 | 117mm | 130學位 | 新台幣18,081元 | ||
A6181TFT-7 | 8mm | 右手 | TFP-鈦鋁 | 34mm | K30F | A6181 | 91mm | 150學位 | 新台幣6,519元 | ||
A7191TFT-7 | 8mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 25mm | K30F | A7191 | 79mm | 180學位 | 新台幣5,973元 | ||
K5191TFT-7 | 8mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 26mm | K30F | K5191 | 73mm | 180學位 | 新台幣7,253元 | ||
F2481-7 | 5mm | 左手 | 未塗佈 | 16mm | 高性能 | F2481 | 100mm | 140學位 | 新台幣10,544元 | ||
F2481TMS-7 | 5mm | 左手 | TMS | 16mm | 高性能 | F2481 | 100mm | 140學位 | 新台幣12,631元 |