THOMSON Actuator 2000 Lb. Travel
篩選
軸承類型: 雙球 , 離合器: 是 , 驅動系統: 跑步裝備 , 佔空比: 25% , 外殼類型: 全封閉非通風 , 結束: 粉末塗層 , 齒輪材質: 鋁 , 齒輪: 粉末金屬 , 築屋材料: 鋁 ,赫茲: 50/60 , 最大限度。 環境溫度。: 60度C / 140度F , 電機類型: 永磁體 , 安裝類型: 羊角 , 工作頻率: 60 / 50赫茲 , 螺桿類型: 球 , 速度: 30英寸/分鐘 ,熱保護: 汽車
次數 | 型號 | 包含電容器 | 需要電容器 | 滿載電流 | 縮回長度 | 旅行 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K2XG20-12V-08 | 沒有 | 沒有 | 25 | 16“ | 8" | 12 VDC | NT$53,706 | |
A | K2XG20-24V-06 | 沒有 | 沒有 | 13 | 14“ | 6" | 24 VDC | NT$53,706 | |
A | K2XG20-24V-08 | 沒有 | 沒有 | 13 | 16“ | 8" | 24 VDC | NT$53,706 | |
A | K2XG20-115V-08 | 是 | 是 | 5 | 19“ | 8" | 115 VAC | NT$82,816 | |
A | K2XG20-230V-06 | 是 | 是 | 5 | 17“ | 6" | 230 VAC | NT$78,821 | |
A | K2XG20-230V-08 | 是 | 是 | 5 | 19“ | 8" | 230 VAC | NT$78,950 |