項目 | 線性執行器 |
環境溫度。 最大(C / F) | 60度C / 140度F |
軸承類型 | 雙球 |
包含電容器 | 沒有 |
需要電容器 | 沒有 |
離合器 | 是 |
驅動系統 | 跑步裝備 |
佔空比 | 25% |
機箱類型 | 全封閉非通風 |
完 | 粉末塗層 |
滿載電流 | 13 |
齒輪材質 | 鋁 |
齒輪 | 粉末金屬 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 環境溫度。 | 60度C / 140度F |
電機類型 | 永磁體 |
安裝類型 | 羊角 |
堅果 | 球 |
額定負荷(磅) | 2000 |
縮進尺寸(英寸) | 13.89 |
縮回長度 | 14“ |
螺絲類型 | 球 |
速度 | 30英寸/分鐘 |
行程 | 6" |
熱保護 | 汽車 |
平移管 | 硝基塗層鋼 |
旅行 | 6" |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 5.26 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 51.05 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8483405010 |
原產地 | US |
型號 | 包含電容器 | 需要電容器 | 滿載電流 | 縮回長度 | 旅行 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2XG20-12V-08 | 沒有 | 沒有 | 25 | 16“ | 8" | 12 VDC | 新台幣53,706元 | |
K2XG20-24V-08 | 沒有 | 沒有 | 13 | 16“ | 8" | 24 VDC | 新台幣53,706元 | |
K2XG20-115V-08 | 是 | 是 | 5 | 19“ | 8" | 115 VAC | 新台幣82,816元 | |
K2XG20-230V-06 | 是 | 是 | 5 | 17“ | 6" | 230 VAC | 新台幣78,821元 | |
K2XG20-230V-08 | 是 | 是 | 5 | 19“ | 8" | 230 VAC | 新台幣78,950元 |