WATTS 100XL 系列溫度和壓力釋放閥
篩選
閥體材質: 黃銅 , 放電容量: 105000 英熱時 , 入口連接: 外螺紋 , 入口尺寸: 3機構/ 4“ , 入口螺紋類型: NPT , 入口類型: 外螺紋 ,製造商。 系列: 100XL , 插座連接: 內螺紋 , 出口尺寸: 3機構/ 4“ , 插座類型: 內螺紋 ,壓力範圍: 75至150 psi , 洩壓溫度: 210度 F , 溫控器材質: 銅 , 螺紋類型: NPT , 類型: 批發零售
次數 | 型號 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 洩壓壓力 | 刀柄長度 | 恆溫器探頭長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100XL-100180-Z11 | 180°F | 113 PSI | 150 Psi | 1 1機構/ 8“ | 3" | NT$1,889 | |
B | 100XL4Z11 150180 3/4 | 180度F | - | 150 Psi | 1 1機構/ 8“ | - | NT$1,889 | |
C | DP100XL-TT-150210 | 210°F | 150 PSI | 150 Psi | 1 1機構/ 8“ | 3" | NT$5,117 | |
C | 100XL-BP-150210 | 210°F | 150 PSI | 150 Psi | 1 1機構/ 8“ | 3" | NT$1,298 | |
A | 100XL-090210 | 210°F | 90 PSI | 90 Psi | 1 1機構/ 8“ | 3" | NT$2,204 | |
C | 100XL-125210 | 210°F | 125 PSI | 125 PSI | 1.1875“ | 4" | NT$1,141 | |
D | 100XL-8-125210 | 210°F | 125 PSI | 125 PSI | 1 1機構/ 8“ | 8" | NT$2,002 | |
C | 100XL-175-210 | 210°F | 175 PSI | 175 Psi | 1 1機構/ 8“ | 3" | NT$1,034 | |
D | 100XL-8-175210 | 210°F | 175 PSI | 175 Psi | 1 1機構/ 8“ | 8" | NT$2,426 | |
C | 100XL-075210 | 210°F | 75 PSI | 75 Psi | 1 1機構/ 8“ | 3" | NT$1,272 | |
D | 100XL-8-100210 | 210°F | 100 PSI | 100 Psi | 1 1機構/ 8“ | 8" | NT$2,316 | |
B | 100XL-100210 3/4 | 210度F | - | 100 Psi | 1 1機構/ 8“ | - | NT$1,784 | |
E | L100XLM7-3-125210 3/4 | 210度F | - | 125 PSI | 2 1機構/ 8“ | - | NT$2,164 | |
E | L100XL-100210 3/4 | 210度F | - | 100 Psi | - | - | NT$2,164 | |
B | 100XL-150 3/4 | 210度F | - | 150 Psi | 1 1機構/ 8“ | - | NT$865 | |
F | 100XL-8-150210 3/4 | 210度F | - | 150 Psi | 1.1875“ | - | NT$1,245 | |
G | LLL100XL-2M7-150210 3/4 | 210度F | - | 150 Psi | - | - | NT$1,640 | |
B | 100XL-B-150210 3/4 | 210度F | - | 150 Psi | 1 1機構/ 8“ | - | NT$1,510 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電纜拉線開關
- 保險絲盒
- 剎車和離合器
- 緊急洗眼和淋浴配件
- 地毯接縫粘合劑
- 發電機
- 壓力和溫度控制閥
- 刀柄
- 便攜式冷卻器和飲料
- 郵箱和帖子
- PANDUIT 牆鉤
- MONOPRICE 6 類語音和數據跳線
- WESTWARD 銀/戴明鑽頭,鈷鋼,118 度
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 更換上閥塊
- BUSSMANN TPL系列特種保險絲
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 系列一步法 RT-PCR 試劑盒
- WATTS 水壓調節器
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 三通立式全通徑球閥,DIN 插座,EPDM,公制
- SPEARS VALVES Y 止回閥座和 O 形圈修理套件,帶 FKM O 形圈的真正接頭
- NIBCO 組合異徑三通,PVC