項目 | 溫壓溢流閥 |
主體材料 | 黃銅 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 外螺紋 |
最高 溫度 | 180度F |
製造商 系列 | 100XL |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力範圍 | 75至150 psi |
洩壓壓力 | 150 Psi |
刀柄長度 | 1 1機構/ 8“ |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 0.32 |
產品 | 型號 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 洩壓壓力 | 刀柄長度 | 恆溫器探頭長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100XL-BP-150210 | 210度 F | 150 PSI | 150 Psi | 1 1機構/ 8“ | 3" | 新台幣1,298元 | ||
L100XLM7-3-125210 3/4 | 210度F | - | 125 PSI | 2 1機構/ 8“ | - | 新台幣2,164元 | ||
DP100XL-TT-150210 | 210度 F | 150 PSI | 150 Psi | 1 1機構/ 8“ | 3" | 新台幣5,117元 | ||
100XL-100180-Z11 | 180度 F | 113 PSI | 150 Psi | 1 1機構/ 8“ | 3" | 新台幣1,889元 | ||
LLL100XL-2M7-150210 3/4 | 210度F | - | 150 Psi | - | - | 新台幣1,640元 | ||
100XL-175-210 | 210度 F | 175 PSI | 175 Psi | 1 1機構/ 8“ | 3" | 新台幣1,034元 | ||
100XL-8-175210 | 210度 F | 175 PSI | 175 Psi | 1 1機構/ 8“ | 8" | 新台幣2,426元 |