WATTS 340 系列自動復位溫度和壓力釋放閥
篩選
閥體材質: 青銅 , 入口連接: 內螺紋 , 入口螺紋類型: NPT , 入口類型: 內螺紋 , 最大限度。 溫度: 210度 F , 最大限度。 工作壓力: 113 PSI , 插座連接: 內螺紋 , 插座類型: 內螺紋 ,壓力範圍: 75至150 psi , 洩壓溫度: 210度 F , 溫控器材質: 不銹鋼
次數 | 型號 | 排料能力 | 進水口尺寸 | 製造商 系列 | 出口尺寸 | 洩壓壓力 | 恆溫器探頭長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 340X-8-Z-175210 1 1/2 | - | 1 1機構/ 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 175 Psi | 8" | NT$123,481 | |
B | 340X-8-80210 1 1/2 | - | 1-1 / 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 80 Psi | - | NT$124,418 | |
B | 340-075/210 1 1/2 | - | 1-1 / 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 75 Psi | - | NT$117,081 | |
C | 342X-8-100210 2 | - | 2" | 342 | 2" | 100 Psi | - | NT$124,418 | |
C | 342-100210 2 | - | 2" | 342 | 2" | 100 Psi | - | NT$117,266 | |
B | 340X-8-75210 1 1/2 | - | 1-1 / 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 75 Psi | - | NT$116,218 | |
A | 340X-8-100210 1 1/2 | 4426000 英熱時 | 1 1機構/ 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 100 Psi | 8" | NT$105,901 | |
A | 340-100/210 1 1/2 | 4426000 英熱時 | 1 1機構/ 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 100 Psi | 3" | NT$99,656 | |
A | 340-125/210 1 1/2 | 5403000 英熱時 | 1 1機構/ 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 125 PSI | 3" | NT$93,096 | |
A | 340X-8-125210 1 1/2 | 5403000 英熱時 | 1 1機構/ 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 125 PSI | 8" | NT$98,921 | |
D | 342-125210 2 | 5403000 英熱時 | 2" | 342 | 2" | 125 PSI | - | NT$93,201 | |
D | 342X-8-125210 2 | 5403000 英熱時 | 2" | 342 | 2" | 125 PSI | 8" | NT$110,519 | |
A | 340-150210 1 1/2 | 6379000 英熱時 | 1 1機構/ 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 150 Psi | 3" | NT$93,096 | |
D | 342X-8-150210 2 | 6379000 英熱時 | 2" | 342 | 2" | 150 Psi | 8" | NT$107,791 | |
A | 340X-8-150210 1 1/2 | 6379000 英熱時 | 1 1機構/ 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 150 Psi | 8" | NT$98,921 |