項目 | 溫壓溢流閥 |
主體材料 | 青銅 |
排料能力 | 6379000 英熱時 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 溫度 | 210度 F |
最高 工作壓力 | 113 PSI |
製造商 系列 | 340 |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1-1 / 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力範圍 | 75至150 psi |
洩壓壓力 | 150 Psi |
釋放溫度 | 210度 F |
恆溫器材料 | 不銹鋼 |
恆溫器探頭長度 | 8" |
船重(kg) | 2.9 |
型號 | 排料能力 | 進水口尺寸 | 製造商 系列 | 出口尺寸 | 洩壓壓力 | 恆溫器探頭長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342-125210 2 | 5403000 英熱時 | 2" | 342 | 2" | 125 PSI | - | 新台幣93,201元 | |
340-125/210 1 1/2 | 5403000 英熱時 | 1 1機構/ 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 125 PSI | 3" | 新台幣93,096元 | |
340X-8-100210 1 1/2 | 4426000 英熱時 | 1 1機構/ 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 100 Psi | 8" | 新台幣105,901元 | |
342X-8-150210 2 | 6379000 英熱時 | 2" | 342 | 2" | 150 Psi | 8" | 新台幣107,791元 | |
340X-8-125210 1 1/2 | 5403000 英熱時 | 1 1機構/ 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 125 PSI | 8" | 新台幣98,921元 | |
340-100/210 1 1/2 | 4426000 英熱時 | 1 1機構/ 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 100 Psi | 3" | 新台幣99,656元 | |
340-150210 1 1/2 | 6379000 英熱時 | 1 1機構/ 2“ | 340 | 1-1 / 2“ | 150 Psi | 3" | 新台幣93,096元 |