WATTS LF40L 系列自動復位溫度和壓力安全閥
篩選
進口連接: 外螺紋 , 入口螺紋類型: NPT , 入口類型: 外螺紋 , 最大限度。 工作壓力: 113 PSI ,製造商。 系列: 低頻40L , 插座連接: 內螺紋 , 插座類型: 內螺紋 ,壓力範圍: 75至150 psi , 洩壓溫度: 210度 F , 溫控器材質: 銅 , 恆溫器探頭長度: 2"
次數 | 型號 | 主體材料 | 排料能力 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 洩壓壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF40L 150-210 3/4 | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 210度F | 3機構/ 4“ | 150 Psi | NT$18,787 | |
B | LF40L 100-210 1 | 無鉛黃銅 | 998000 英熱時 | 1" | 210°F | 1" | 100 Psi | NT$32,300 | |
B | LF40L 125-210 1 | 無鉛黃銅 | 1218000 英熱時 | 1" | 210°F | 1" | 125 PSI | NT$32,300 | |
B | LF40L 150-210 1 | 無鉛青銅 | 2134000 英熱時 | 1" | 210°F | 1" | 150 Psi | NT$34,076 |