WATTS 壓力調節器,263A 系列,2-1/8" x 4-3/8"
篩選
閥體材質: 不銹鋼 , 高度: 4.375“ , 長度: 2.125“ , 最大限度。 壓力: 300 PSI , 最大限度。 溫度: 140學位F.
次數 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SS 263 AD 20 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 20至175 psi | NT$31,265 | |
A | 1/2 SS 263A E 100 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 100至300 psi | NT$30,560 | |
A | SS263A 1 25 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1至25 psi | NT$30,200 | |
A | 1/4 不銹鋼 263 A 1 25 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1至25 psi | NT$30,077 | |
A | 1/4 不銹鋼 263 A 3 50 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 3至50 psi | NT$31,121 | |
A | 1/4 不銹鋼 263 A 10 125 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 10至125 psi | NT$32,489 | |
A | 1/4 不銹鋼 263 A 100 300 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 100至300 psi | NT$30,091 | |
A | 3/8 不銹鋼 263A 1 25 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1至25 psi | NT$28,228 | |
A | 3/8 不銹鋼 263A 3 50 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 3至50 psi | NT$30,481 | |
A | 3/8 不銹鋼 263A 20 175 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 20至175 psi | NT$29,925 | |
A | 3/8 不銹鋼 263A 10 125 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 10至125 psi | NT$29,925 | |
A | 3/8 不銹鋼 263A 100 300 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 100至300 psi | NT$28,177 |