項目 | 壓力調節器 |
主體材料 | 不銹鋼 |
身高 | 4.375“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長: | 2.125“ |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力調整範圍 | 100至300 psi |
UPC | 098268453928 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SS263A 1 25 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1至25 psi | 新台幣30,200元 | |
SS 263 AD 20 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 20至175 psi | 新台幣31,265元 | |
1/4 不銹鋼 263 A 1 25 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1至25 psi | 新台幣30,077元 | |
1/4 不銹鋼 263 A 3 50 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 3至50 psi | 新台幣31,121元 | |
1/4 不銹鋼 263 A 10 125 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 10至125 psi | 新台幣32,489元 | |
1/4 不銹鋼 263 A 100 300 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 100至300 psi | 新台幣30,091元 | |
3/8 不銹鋼 263A 1 25 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1至25 psi | 新台幣28,228元 |