WATTS 152SS 系列,蒸汽壓力調節器,用於蒸汽
Raptor Supplies 提供瓦茨的各種蒸汽壓力調節器,可在設定點自動停止液體或氣體流動,以維持安全壓力水平。
次數 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 152不銹鋼 10-50 | 1" | 1" | 10至50 psi | NT$460,306 | |
A | 152不銹鋼 30-140 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 30至140 psi | NT$397,604 | |
A | 152不銹鋼 3-15 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 3至15 psi | NT$397,604 | |
A | 152不銹鋼 30-140 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 30至140 psi | NT$439,404 | |
A | 152不銹鋼 10-50 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 10至50 psi | NT$439,404 |
152SS系列,蒸汽壓力調節器,用於蒸汽
Watts 152SS 系列蒸汽壓力調節器用於調節高壓滅菌器、蒸汽台/熨斗、硫化機和大容量工藝服務中的蒸汽壓力。 這些壓力調節器對降低的壓力變化高度敏感。 Watts 152SS 系列蒸汽壓力調節器採用不銹鋼主體,帶有 NPT 內螺紋入口和出口連接、不銹鋼過濾器和閥座、不銹鋼膜片、特氟龍盤和臨界流量的靈敏度調節機構。 它們以最小的壓降和在線可維護性提供全容量,使其成為滅菌器、工藝線、測試夾具和油管的理想選擇。 Raptor Supplies 提供這些蒸汽壓力調節器的變體,在 300 華氏度 (21 攝氏度) 時的最大供應壓力為 420 psi (216 bar)。
用途
Watts 152SS 系列蒸汽壓力調節器非常適合油管、測試裝置、高壓滅菌器、蒸汽台、蒸汽熨斗、單散熱器、硫化機、滅菌器和生產線。
工作機制
Watts 152SS 系列蒸汽壓力調節器精確控制蒸汽下游壓力。 除了降低供應(或入口)壓力外,這些壓力調節器還可以在入口壓力波動的情況下維持出口壓力。 入口壓力降低會導致出口壓力降低,這是蒸汽壓力調節器的一個關鍵特性。 當氣體或液體達到一定壓力時,這些蒸汽壓力調節器會自動切斷流量。 瓦茨蒸汽壓力調節器的主要功能是通過對流量負載的任何變化做出反應來匹配液體或氣體的流量。 如果流量負載增加,那麼這些蒸汽壓力調節器也必須增加其自身的流量。 同樣,如果流量負載降低,它們也必須降低流量。 這確保了應用中的壓力保持受控。 Watts 152SS 系列蒸汽壓力調節器通過降低出口的供應(或入口)壓力來工作。
功能
- Watts 152SS 系列蒸汽壓力調節器採用不銹鋼主體,配有不銹鋼過濾器、閥座和隔膜,適用於滅菌器、工藝管線、固定裝置和油管線。
- 這些蒸汽壓力調節器對降低的壓力變化提供高度靈敏的響應,並且能夠在不明顯降低壓降的情況下保持滿量。
- 瓦茨蒸汽壓力調節器配備了靈敏度調節器,以消除由於關鍵流量要求而可能產生的振動。
標準與批准
Watts 152SS 系列蒸汽壓力調節器按照 ASSE、CSA、FM、NSF、UL、ULC、USC 和 WQA 標準製造,以確保調節器的高效性能。
安裝過程
- 將壓力源和調節壓力管線分別連接到入口和出口。
- 在打開調節器的供給壓力之前關閉調節控制旋鈕,以限制通過調節器的流量。 您應該逐漸調高供給壓力,以免流體壓力突然激增而衝擊調節器。 避免將調節螺釘一直旋入調節器,因為在某些調節器設計中,全部供應壓力將傳遞到出口端口。
- 壓力調節器應設置為所需的出口壓力。 如果測量的出口壓力高於所需的出口壓力,請從調節器下游側排出流體,並通過轉動調節旋鈕降低出口壓力。 請勿鬆開接頭來嘗試排出液體。
- 通過從所需設定點以下緩慢增加壓力直至達到所需出口壓力來進行最終調整。
- 監視出口壓力,同時循環打開和關閉供應壓力幾次,以確認調節器始終返回到其設定點。 為了確保壓力調節器返回到所需的設定點,出口壓力也應循環打開和關閉。
常问问题解答
蒸汽壓力調節器會限制流量嗎?
蒸汽壓力調節器不是為控制流量而設計的。 儘管流動系統中使用的壓力調節器本質上是通過控制壓力來影響流量,但它們的設計目的並不是充當流量控制器。
流量調節器和壓力調節器有什麼區別?
流量控制閥用於控制和調節通過系統的流體或氣體流量。 另一方面,壓力控制閥用於調節通過管道的流體的壓力。
蒸汽壓力調節器位於哪裡?
壓力調節器通常位於本地供應管線與您家的連接點,就在您家的主要關閉點之後。 這樣,每當您想要修理或更換調節器時,只需關閉主閥即可。
當蒸汽壓力調節器出現故障時會發生什麼?
如果您有蒸汽壓力調節器並且發生故障,您會注意到家中立即出現反應。 例如,您的水槽/馬桶/浴缸水龍頭會遇到難以控制的不規則水壓。 壓力要么太高,要么太低。
壓力調節器有哪些不同類型?
- 通用調節器:它們用於工業用途,通常僅在高於大氣壓的壓力下工作。
- 高壓調節器:它們採用堅固的設計,額定入口壓力高於 1000 psi。
- 低壓調節器:它們具有特殊的設計特性,可精確控制低於 20 psi 的壓力。
- 真空或複合調節器:它們也稱為絕對壓力調節器,旨在控制低於大氣壓的流體。
- 壓差或偏置調節器:它們用於維持系統中兩個位置之間的壓差。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 組合設備接線
- 吊扇配件
- 翅片管式空氣加熱器
- 控制變壓器
- 取心鑽頭定心鑽頭
- 拋光
- 腳輪和輪子
- 高壓清洗機及配件
- 不銹鋼
- 固定環和分類
- YALE 輪輞鉑爾曼螺栓,不銹鋼
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 通風套件
- PARKER 套圈,1/8“尺寸,塑料
- COOPER B-LINE 4X 型雙門壁掛式面板外殼
- COOPER B-LINE 封裝螺絲
- RIDGID CS6X Versa 數字報告監視器
- SPEARS VALVES PVC 100 級 IPS 製造 90 度。 彎頭,墊片 x 插口
- LAB SAFETY SUPPLY 棉籤
- LITTLE GIANT Sumostance Hyperlite 玻璃纖維伸縮梯,帶接地提示、電纜鉤