項目 | 蒸汽壓力調節器 |
主體材料 | 不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
身高 | 8.75“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長: | 6" |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 420學位F. |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力調整範圍 | 30至140 psi |
船重(kg) | 5.67 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 15.49 |
原產地 | US |
型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
152不銹鋼 3-15 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 3至15 psi | 新台幣402,438元 | |
152不銹鋼 10-50 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 10至50 psi | 新台幣445,657元 | |
152不銹鋼 30-140 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 30至140 psi | 新台幣445,657元 | |
152不銹鋼 10-50 | 1" | 1" | 10至50 psi | 新台幣467,301元 |