WESTWARD油脂泵50:1比例
西向潤滑脂泵非常適合為汽車修理廠、建築、採礦和船舶行業的機械和設備提供高壓潤滑。
篩選
次數 | 型號 | 空氣入口 | 適合容器尺寸 | 膠管長度 | 項目 | 材料 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29FX01 | 1/4“ FNPT | 400磅/ 55加侖Drum鼓 | 7ft。 | 油脂泵 | 黃銅,丁腈,聚氨酯橡膠,鋼和鋅 | 7500 PSI | NT$63,157 | |
B | 29FW98 | 1/4“ FNPT | 35磅/ 5加侖桶 | 7ft。 | 帶槍注脂泵 | 黃銅,丁腈,聚氨酯橡膠,鋼和鋅 | 7500 PSI | NT$53,828 | |
C | 3個APE8 | 1/4“ FNPT | 25至50磅的容器 | 7ft。 | 帶槍注脂泵 | - | 5750 PSI | NT$32,965 | |
C | 3個APE9 | 1/4“ FNPT | 120磅/ 16加侖Drum鼓 | 7ft。 | 帶槍注脂泵 | - | 5750 PSI | NT$35,989 | |
D | 5TCV2 | 1/4“ FNPT | 120磅/ 16加侖Drum鼓 | 13ft。 | 帶槍便攜式黃油泵 | 鐵件 | 5800 PSI | NT$67,700 | |
E | 5TCV3 | 1/4“ FNPT | 400磅/ 55加侖Drum鼓 | 10ft。 | 油脂泵 | 鐵件 | 5800 PSI | NT$70,722 | |
F | 5號 | 1 / 4“NPT | 25至50磅的容器 | 7ft。 | 帶槍便攜式黃油泵 | 鋼,黃銅,鋁和聚氨酯 | 7500 PSI | NT$56,677 | |
G | 5號 | 1 / 4“NPT | 400磅/ 55加侖Drum鼓 | 7ft。 | 帶槍注脂泵 | 鋼,黃銅,鋁和聚氨酯 | 7500 PSI | NT$61,766 |
工作機制
- 部分打開開/關空氣閥。 泵浦將自動開始運行,直到啟動並停止。 現在,完全打開開/關空氣閥。
- 將潤滑脂控制閥靠近廢棄物容器並按下扳機。 只要按下扳機,幫浦就會開始連續釋放油脂。 當您鬆開扳機時,幫浦將停止。 檢查連接處是否有洩漏,必要時將其旋緊。
- 要塗抹潤滑脂,請將連接到控制閥延伸部分的耦合器連接到潤滑點(潤滑脂嘴),然後按下扳機。 當您鬆開扳機時,幫浦和氣動馬達將停止分配潤滑脂。
- 不使用時或每天結束時關閉幫浦的氣源。
功能
- 這些 Westward 潤滑脂泵可裝入 25 至 400 磅的桶中。
- 泵比為 50:1,它們能夠承受 5750 至 5800 psi 的壓力。
- 這些 Westward 潤滑脂幫浦採用黃銅/丁腈/聚氨酯橡膠/鋼/鋅結構,可防止洩漏和耐腐蝕。
- 它們的軟管長度有 7、10 和 13 英尺。
常问问题解答
這些潤滑脂幫浦相容於哪些類型的潤滑脂?
這些潤滑脂泵與 NLGI 1 級和 2 級潤滑脂相容。
潤滑脂泵有哪些不同類型?
- 手動黃油泵
- 氣動油脂泵
- 電動奶油泵
- 高壓油脂幫浦
如何維護這些西行黃油泵?
- 定期清潔泵。
- 使用前檢查潤滑脂水平。
- 檢查軟管和配件是否磨損或損壞。
- 將幫浦正確存放在乾燥且通風良好的區域。