項目 | 帶槍便攜式黃油泵 |
空氣入口 | 1/4“ FNPT |
氣動馬達尺寸 | 2.5“ |
消耗@ 100 PSI | 4.3 CFM |
適合容器尺寸 | 120磅/ 16加侖Drum鼓 |
油脂種類 | NLGI#1&2 |
膠管長度 | 13ft。 |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 5800 PSI |
泵速比 | 50:1 |
每分鐘音量 | 1.76磅。 |
船重(kg) | 18.9 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 111.76 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8413500090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 空氣入口 | 適合容器尺寸 | 膠管長度 | 項目 | 材料 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29FW98 | 1/4“ FNPT | 35磅/ 5加侖桶 | 7ft。 | 帶槍注脂泵 | 黃銅,丁腈,聚氨酯橡膠,鋼和鋅 | 7500 PSI | 新台幣53,828元 | ||
29FX01 | 1/4“ FNPT | 400磅/ 55加侖Drum鼓 | 7ft。 | 油脂泵 | 黃銅,丁腈,聚氨酯橡膠,鋼和鋅 | 7500 PSI | 新台幣63,157元 | ||
3個APE8 | 1/4“ FNPT | 25至50磅的容器 | 7ft。 | 帶槍注脂泵 | - | 5750 PSI | 新台幣32,965元 | ||
3個APE9 | 1/4“ FNPT | 120磅/ 16加侖Drum鼓 | 7ft。 | 帶槍注脂泵 | - | 5750 PSI | 新台幣35,989元 | ||
5號 | 1 / 4“NPT | 25至50磅的容器 | 7ft。 | 帶槍便攜式黃油泵 | 鋼,黃銅,鋁和聚氨酯 | 7500 PSI | 新台幣56,677元 | ||
5號 | 1 / 4“NPT | 400磅/ 55加侖Drum鼓 | 7ft。 | 帶槍注脂泵 | 鋼,黃銅,鋁和聚氨酯 | 7500 PSI | 新台幣61,766元 | ||
5TCV3 | 1/4“ FNPT | 400磅/ 55加侖Drum鼓 | 10ft。 | 油脂泵 | 鐵件 | 5800 PSI | 新台幣70,722元 |