WILKERSON空氣調節器,無鎖
篩選
最大。 壓力: 300 PSI , 最大限度。 溫度: 125學位F. ,閥門設計: 均衡
次數 | 型號 | 調整範圍 | 主體材料 | 最高 流 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB3-02-F000 | 0至125 psi | 黃銅 | 14 CFM | 3.42“ | 1.5“ | 1 / 4“NPT | NT$1,218 | |
B | R03-02,000 | 5至125 psi | 鋅合金,QQ-Z-363 | 22 CFM | 3.14“ | 1.65“ | 1 / 4“NPT | NT$937 | |
B | R03-01,000 | 5至125 psi | - | 13 CFM | 3.14“ | 1.65“ | 1 / 8“NPT | NT$920 |
空氣調節器,無鎖
Wilkerson空氣調節器適用於需要恆定壓力和可變流量的應用。 它們具有黃銅或鋅合金主體結構,一個不升高的可調節旋鈕,兩個壓力表端口,最高300 psi的供應壓力和100 cfm的最大流量。 這些Wilkerson調節器可在32至150華氏度的溫度範圍內工作,並具有不同的總高度和寬度。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 翹板開關
- 更換螺旋槳
- 擴音系統配件
- 皮帶傳動鼓風機配件
- 茶杯管架
- 虎鉗
- 空氣壓縮機配件
- 拔輪器和分離器
- 訪問障礙和人群控制
- 鋼絲布
- HONEYWELL 短輥槓桿致動器大型基本按動開關
- RAE 模具,注意小心您的步驟
- TOWNSTEEL FCE-4010系列,電子教室鎖
- GUARDAIR 靜音噴嘴
- MERSEN FERRAZ Protistor 保險絲,450 至 690VAC/700VAC
- COOPER B-LINE 多米,水平排,槓桿旁路
- HOFFMAN 壓耳
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 法蘭墊片
- WINSMITH SE Encore 系列,E30 尺寸,MDVD 蝸輪/蜗杆雙減速減速機
- LOUISVILLE L-2032系列鋁製鋸木架