項目 | 空氣調節器 |
調節旋鈕 | 無鎖鎖定 |
調整範圍 | 0至125 psi |
主體材料 | 黃銅 |
儀表端口 | 1 / 8“NPT |
最高 流 | 14 CFM |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 125學位F. |
總高度 | 3.42“ |
總寬度 | 1.5“ |
管道尺寸 | 1 / 4“NPT |
閥門設計 | 均衡 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8481100060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 調整範圍 | 主體材料 | 最高 流 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R03-01,000 | 5至125 psi | - | 13 CFM | 3.14“ | 1.65“ | 1 / 8“NPT | 新台幣950元 | ||
R03-02,000 | 5至125 psi | 鋅合金,QQ-Z-363 | 22 CFM | 3.14“ | 1.65“ | 1 / 4“NPT | 新台幣950元 |