ZURN 盥洗盆水槽,Z5110 系列
篩選
碗深度: 6 5機構/ 8“ , 碗形: 橢圓形 , 碗尺寸: 20英寸x 12 1/4英寸 , 顏色: 白色 , 排水口: 1 1機構/ 4“ , 結束: 高光澤 ,室內/室外使用: 室內 , 站數: 1 , 總高度: 8 7機構/ 8“ , 總體長度: 20 1機構/ 2“ , 總寬度: 17 1機構/ 4“
次數 | 型號 | 水龍頭安裝中心 | 水龍頭操作 | 流量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Z5114.464.1.07.00.0 | 4" | 雙手動手柄 | 0.5加侖/分鐘 | NT$12,141 | |
B | Z5114.876.1.07.00.0 | 4" | 單手把 | 0.35加侖/分鐘 | NT$10,695 | |
C | Z5118.846.1.07.00.00 | 8" | 雙手動手柄 | 0.5加侖/分鐘 | NT$13,304 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 全視線流量指示器
- 廢物處理器配件
- 延時繼電器
- 壓縮機空氣濾清器
- 3.3英寸直徑電機
- 除塵Mo子和清潔墊
- 隔膜泵
- 溫濕度測量
- 碳素鋼
- 套件
- 3M 983系列,鑽石級反光帶
- SALSBURY INDUSTRIES 底座蓋
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,公制
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業立式三通球閥 常規型,法蘭式,EPDM
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業三通水平換向球閥,JIS 插座,FKM
- EATON Magnum 系列功率繼電器模塊
- TIMKEN 公制鎖板
- GROVE GEAR GR 系列,HM-H1 型,832 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- GROVE GEAR EL 系列,BMQ-R 型,821 尺寸,鋁製蝸輪減速機