項目 | 盥洗盆 |
碗深 | 6 5機構/ 8“ |
碗形 | 橢圓形 |
碗尺寸 | 20英寸x 12 1/4英寸 |
顏色 | 白色 |
排水口 | 1 1機構/ 4“ |
龍頭孔直徑 | 1 1機構/ 4“ |
水龍頭安裝中心 | 8" |
水龍頭操作 | 雙手動手柄 |
完 | 高光澤 |
流量 | 0.5加侖/分鐘 |
室內/室外使用 | 室內 |
碗數 | 1 |
站點數 | 1 |
總高度 | 8 7機構/ 8“ |
總長度 | 20 1機構/ 2“ |
總寬度 | 17 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 16.65 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 水龍頭安裝中心 | 水龍頭操作 | 流量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z5114.876.1.07.00.0 | 4" | 單手把 | 0.35加侖/分鐘 | 新台幣10,695元 | ||
Z5114.464.1.07.00.0 | 4" | 雙手動手柄 | 0.5加侖/分鐘 | 新台幣12,141元 |