項目 | 可重封緊固件 |
膠粘劑類型 | 壓克力膠 |
底材 | 尼龍編織 |
顏色 | 黑色 |
不易燃的 | 沒有 |
鉤環類型 | 鉤 |
總長: | 10 碼。 |
三方圈 | 切成捲 |
剪切強度 | 22 PSI |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 5806102400 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 底材 | 顏色 | 總長: | 剪切強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10-SJ3506 | 聚丙烯 | 白色 | 10 碼。 | 18 PSI | 新台幣1,253元 | ||
1-10-SJ3507 | 聚酯纖維 | 白色 | 10 碼。 | 18 PSI | 新台幣1,630元 | ||
1-10-SJ3523 | 尼龍編織 | 黑色 | 10 碼。 | 22 PSI | 新台幣4,319元 | ||
1-10-SJ3530 | 尼龍編織 | 黑色 | 10 碼。 | 22 PSI | 新台幣1,600元 | ||
1-10-SJ3531 | 尼龍編織 | 黑色 | 10 碼。 | 22 PSI | 新台幣1,952元 | ||
1-10-SJ3532N | 尼龍編織 | 黑色 | 10 碼。 | 22 PSI | 新台幣3,200元 | ||
1-10-SJ3533N | 尼龍編織 | 黑色 | 10 碼。 | 22 PSI | 新台幣2,589元 |