項目 | 密封膠 |
特徵: | 粘貼表格 |
顏色 | 淺黃色 |
集裝箱類型 | 可以 |
乾燥時間 | 未指定 |
乾燥時間重塗 | 未指定 |
乾燥時間無粘性 | 未指定 |
閃點 | 31度 |
尺寸 | 1加侖 |
溫度。 範圍 | 1.1度 |
屈服強度 | 未指定 |
船重(kg) | 4.19 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 尺寸 | 特徵: | 顏色 | 溫度。 範圍 | 類別 | 容器尺寸 | 集裝箱類型 | 乾燥時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 10.5盎司 | - | 白色 | - | - | - | - | - | 新台幣926元 | ||
760 UV | 600 mL | - | 白色 | - | - | 20盎司。 | - | - | 新台幣2,069元 | ||
05280 | 3 Oz | - | 白色 | - | - | - | - | - | 新台幣1,125元 | ||
08500 | 10.3盎司 | - | 白色 | - | - | - | - | 1小時 | 新台幣31,171元 | ||
06580 | 10 Oz | 固化、柔韌、小於 1% 不收縮和不流掛、低 VOC、單組分密封膠、可打磨、抗紫外線、防水密封、防風雨、白色、不會像聚氨酯一樣變黃 | 白色 | 40至190度F | 抗紫外線快速固化 4000 UV | - | - | - | 新台幣1,808元 | ||
5200 | 10 Oz | - | 黃褐色 | - | - | - | - | - | 新台幣26,562元 | ||
05220 | 3 Oz | 24小時完全固化,快速固化,靈活允許結構運動,適合海洋環境,一小時表乾,耐候 | 白色 | 40至190度F | 不縮水 | - | - | - | 新台幣1,416元 |