得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 雙面膠帶 |
附著力 | 20盎司/英寸 |
膠粘劑 | 丙烯酸樹脂 |
顏色 | 白色 |
總長: | 3" |
內膽顏色 | 白色(印刷) |
材料 | 硬泡 |
性能溫度 | 高達200度F |
三方圈 | 矩形 |
膠帶顏色 | 白色 |
拉伸強度 | 160磅/英寸 |
厚度 | 25 萬。 |
信號寬度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 3919102055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 性能溫度 | 附著力 | 膠粘劑 | 三方圈 | 拉伸強度 | 厚度 | 信號寬度 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4956 | 高達200度F | 328盎司/英寸 | 多用途丙烯酸 | 連續卷 | 80磅/英寸 | 62 萬。 | 1機構/ 2“ | - | 新台幣139,975元 | ||
4956 | 高達200度F | 328盎司/英寸 | 多用途丙烯酸 | 連續卷 | 80磅/英寸 | 62 萬。 | 3機構/ 4“ | - | 新台幣121,555元 | ||
4646 | 高達300度F | 240盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 方形 | 100磅/英寸 | 25 萬。 | 1機構/ 2“ | 深灰色 | 新台幣2,661元 | ||
4646 | 高達300度F | 240盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 方形 | 100磅/英寸 | 25 萬。 | 3機構/ 4“ | 深灰色 | 新台幣3,933元 | ||
4646 | 高達300度F | 240盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 矩形 | 100磅/英寸 | 25 萬。 | 1" | 深灰色 | 新台幣3,891元 | ||
4646 | 高達300度F | 240盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 矩形 | 100磅/英寸 | 25 萬。 | 1" | 深灰色 | 新台幣4,708元 | ||
4646 | 高達300度F | 240盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 矩形 | 100磅/英寸 | 25 萬。 | 1" | 深灰色 | 新台幣6,706元 |