項目 | 拋光墊 |
顏色 | 紅 |
材料 | 無紡聚酯纖維 |
尺寸 | 28的“X 14” |
速度 | 175到600 rpm |
船重(kg) | 3.39 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 72.39 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8479909496 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
5100 | 12的“X 18” | 新台幣2,162元 | |
5100 | 12“ | 新台幣1,767元 | |
5100 | 16“ | 新台幣2,383元 | |
5100 | 24“ | 新台幣5,606元 | |
5100-20x14 | 20的“X 14” | 新台幣6,086元 | |
5100-32x14 | 32的“X 14” | 新台幣7,710元 |