項目 | 接頭套件 |
顏色 | 黑色 |
材料 | 銅接線片,EPDM 橡膠絕緣 |
最高 溫度 | 194度 |
最高 電壓 | 1,000V |
總長度 | 4.2“ |
溫度。 範圍 | 高達 194 華氏度 |
額定電壓 | 1000V |
線徑 | 4至1/0 AWG |
船重(kg) | 0.3 |
原產地 | USA |
型號 | 線徑 | 顏色 | 材料 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 溫度。 範圍 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5304 | 4/0 AWG 至 500 kcmil | 黑色 | 銅接線片,EPDM 橡膠絕緣 | 194度 | 1,000V | 6.7“ | 高達 194 華氏度 | 1000V | 新台幣7,120元 | |
5303 | 2 AWG 至 250 kcmil | 黑色 | 銅接線片,EPDM 橡膠絕緣 | 194度 | 1,000V | 5.3“ | 高達 194 華氏度 | 1000V | 新台幣6,541元 | |
DBR/Y-6(套件) | 18至10 AWG | 黃 | 聚丙烯 | 221度 | 600V | 4" | 高達 221 華氏度 | 600V | 新台幣328元 | |
5300 | 16至12 AWG | 黑色 | 銅接線片,EPDM 橡膠絕緣 | 194度 | 1,000V | 2.1“ | 高達 194 華氏度 | 1000V | 新台幣2,380元 | |
5301 | 12至4 AWG | 黑色 | 銅接線片,EPDM 橡膠絕緣 | 194度 | 1,000V | 4" | 高達 194 華氏度 | 1000V | 新台幣3,923元 |