項目 | 接頭套件 |
顏色 | 黃 |
材料 | 聚丙烯 |
最高 溫度 | 221度 |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 4" |
溫度。 範圍 | 高達 221 華氏度 |
額定電壓 | 600V |
線徑 | 18至10 AWG |
船重(kg) | 0.05 |
原產地 | USA |
型號 | 線徑 | 顏色 | 材料 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 溫度。 範圍 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5304 | 4/0 AWG 至 500 kcmil | 黑色 | 銅接線片,EPDM 橡膠絕緣 | 194度 | 1,000V | 6.7“ | 高達 194 華氏度 | 1000V | 新台幣7,120元 | |
5302 | 4至1/0 AWG | 黑色 | 銅接線片,EPDM 橡膠絕緣 | 194度 | 1,000V | 4.2“ | 高達 194 華氏度 | 1000V | 新台幣4,628元 | |
5303 | 2 AWG 至 250 kcmil | 黑色 | 銅接線片,EPDM 橡膠絕緣 | 194度 | 1,000V | 5.3“ | 高達 194 華氏度 | 1000V | 新台幣6,541元 | |
5300 | 16至12 AWG | 黑色 | 銅接線片,EPDM 橡膠絕緣 | 194度 | 1,000V | 2.1“ | 高達 194 華氏度 | 1000V | 新台幣2,380元 | |
5301 | 12至4 AWG | 黑色 | 銅接線片,EPDM 橡膠絕緣 | 194度 | 1,000V | 4" | 高達 194 華氏度 | 1000V | 新台幣3,923元 |