3m 5322 | 馬達引線接頭套件 4-1/0awg 8-9in 5/8kv | 5znn1 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

3M 5322電機引線接頭套件4-1 / 0AWG 8-9In 5 / 8kV | AE7NHA 5ZNN1

3M 5322 馬達引線接頭套件 4-1/0AWG 8-9In 5/8kV

有現貨
貨號:AE7NHA Model: 5322,en交叉參考:5ZNN1

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$18,066 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電機引線接頭套件
螺栓長度3機構/ 4“
顏色黑色
材料EPDM橡膠,樹脂
Max.最高Cable Dia.電纜直徑0.43至0.65英寸
最高 溫度194學位F.
最高 電壓8000V
總長度9"
標準長度8至9英寸
溫度。 範圍194度F和266度C的緊急過載等級
額定電壓5 / 8kV
線徑4至1/0 AWG

送貨信息:

船重(kg) 1.46
船高(厘米)14.99
船長(厘米)40.13
船寬(厘米)18.8
HS代碼8546900000
原產地US

產品型號

產品型號螺栓長度總長度線徑價錢
3M 5321電機引線接頭套件10-4AWG 7-8In 5 / 8kV | AE7NGZ 5ZNN0 53211機構/ 2“8"10至4 AWG新台幣14,930元
3M 5323 電機引線接頭 .53-.88 直徑 9-10In 5/8kV | AE7NHB 5ZNN2 53231 1機構/ 4“10“2至250kcmil新台幣21,480元
3M 5324 電機引線接頭 .75-1.12 直徑 5/8kV | AE7NHC 5ZNN3 53241 1機構/ 2“11.5“4/0 至 500 kcmil新台幣27,035元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

3M 5322 馬達引線接頭套件 4-1/0AWG 8-9In 5/8kV
新台幣18,066元 /單元