項目 | 電機引線接頭套件 |
螺栓長度 | 1 1機構/ 2“ |
顏色 | 黑色 |
材料 | EPDM橡膠,樹脂 |
Max.最高Cable Dia.電纜直徑 | 0.75至1.12英寸 |
最高 溫度 | 194學位F. |
最高 電壓 | 8000V |
總長度 | 11.5“ |
標準長度 | 10.5至11.5英寸 |
溫度。 範圍 | 194度F和266度C的緊急過載等級 |
UPC | 662933157451 |
額定電壓 | 5 / 8kV |
線徑 | 4/0 至 500 kcmil |
船重(kg) | 2.4 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 8546900000 |
原產地 | US |