項目 | 熱縮管 |
電纜範圍 | 500至800kcmil |
顏色 | 重設 |
收縮後的ID | 0.75“ |
收縮前的ID | 1.5“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 柔性聚烯烴 |
最高 電壓 | 600 |
收縮率 | 2:1 |
收縮溫度 | 212學位F. |
溫度。 範圍 | -67到275 F. |
收縮後的壁厚 | 0.04“ |
牆型 | 薄壁 |
線徑 | 500至800kcmil |
船重(kg) | 5.52 |
船高(厘米) | 53.66 |
船長(厘米) | 53.66 |
船寬(厘米) | 9.84 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 收縮後的壁厚 | 電纜範圍 | 顏色 | 信號寬度 | 線徑 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP301-1/16-6"-Black PK100 | 0.017“ | - | 黑色 | 0.063“ | In | 0.031“ | 0.063“ | 6" | 新台幣304元 | ||
FP301-1/16-6"-Clear PK100 | 0.017“ | - | 重設 | 0.063“ | In | 0.031“ | 0.063“ | 6" | 新台幣296元 | ||
FP301-3/64-6"-Black PK100 | 0.016“ | - | 黑色 | 0.046“ | In | 0.023“ | 0.046“ | 6" | 新台幣262元 | ||
FP-301-3 / 32“ PK25 | 0.02“ | 28至26 AWG | 重設 | - | 28至26 AWG | 0.046“ | 0.093“ | 4ft。 | 新台幣3,810元 | ||
FP-301-3 / 16“ PK25 | 0.02“ | 20至18 AWG | 黑色 | - | 20至18 AWG | 0.093“ | 0.187“ | 4ft。 | 新台幣4,393元 | ||
FP-301-3 / 4“ PK12 | 0.03“ | 4至3/0 AWG | 黑色 | - | 4至3/0 AWG | 0.375“ | 0.75“ | 4ft。 | 新台幣3,912元 | ||
FP-301-3 / 4“ PK12 | 0.03“ | 4至3/0 AWG | 重設 | - | 4至3/0 AWG | 0.375“ | 0.75“ | 4ft。 | 新台幣3,912元 |