項目 | 熱縮管套件 |
電纜範圍 | 20至500kcmil |
顏色 | 黑色 |
收縮後的ID | 什錦 |
收縮前的ID | 什錦 |
總長: | 6" |
材料 | 柔性聚烯烴 |
最高 電壓 | 600 |
件數 | 102 |
收縮率 | 2:1 |
溫度。 範圍 | -67到275 F. |
牆型 | 薄壁 |
線徑 | 20至500kcmil |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 17.15 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜範圍 | 顏色 | 材料 | 件數 | 收縮率 | 溫度。 範圍 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS-300-套件 | 6至500kcmil | 紅黑 | 柔性聚烯烴,內襯熱塑性粘合劑 | 42 | 3:1 | -67到230 F. | 6至500kcmil | 新台幣11,999元 |