VESTIL CART-LS 系列升降傾斜推車
篩選
包括的電池: 沒有 , 主銷輪直徑: 5" , 腳輪類型: (2)剛性,(2)剎車製動 , 框架材質: 鐵件 , 腳輪數量: 4 , 操作類型: 腳踏式 , 能量源: 手動操作
次數 | 型號 | 身高 | 容量 | 腳輪材質 | 總長: | 材料 | 最高 高度 | 最大限度。 傾斜角度 | 最大限度。 行駛距離 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | » » Lisa muusikat videosse 1000 | 26“ | 1000磅。 | 保利 | 49“ | 不銹鋼 | 34.25“ | 40° | 16.625“ | NT$165,143 | |
B | / Piaggio Zip Nm 1000t/XNUMXt jalkapöytä musta | 34.25“ | 1000磅。 | 鋼上聚 | 39.5“ | 鐵件 | 34.25“ | 35° | 16.625“ | NT$73,806 | |
C | / Piaggio Zip Nm 500t/XNUMXt jalkapöytä musta | 37.69“ | 500磅。 | 鋼上聚 | 53.63“ | 鐵件 | 36“ | 30° | 19.5“ | NT$137,979 | |
D | / Piaggio Zip Nm 400t/XNUMXt jalkapöytä musta | 39.5“ | 400磅。 | 保利 | 36“ | 鐵件 | 31“ | 45° | 18“ | NT$49,052 | |
E | / Piaggio Zip Nm 600t/XNUMXt jalkapöytä musta | 43.13“ | 600磅。 | 保利 | 40“ | 鐵件 | 35“ | 45° | 21“ | NT$64,068 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 運輸標籤和膠帶分配器
- 線性熒光燈
- 旋片式壓縮機/真空泵
- 超聲波流量計
- 按鈕燈模塊
- 電焊帽和焊接保護
- 乙烯基
- 暖通空調控制
- 實驗室耗材
- 可編程邏輯控制器(PLC)
- MILLER ELECTRIC 噴嘴
- KEO 埋頭孔,硬質合金,6槽,82度夾角,Ti-Al-N塗層
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,2 1/4-12 Un
- SPEARS VALVES PVC 200 級 IPS 裝配式管件 45 度。 彎頭、墊片 x 墊片
- EATON 2028 系列 T 型/Y 型適配器
- EATON 10316 系列限位開關
- ADVANCE TABCO 烤架
- TENNSCO 無螺栓貨架
- HUB CITY 花鍵適配器
- GROVE GEAR EL 系列,尺寸 842,鋁製蝸輪減速機