項目 | 剪叉式升降車 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 400磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 保利 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
前腳輪直徑 | 5" |
前腳輪材質 | 保利 |
前腳輪寬度 | 2" |
手柄高度 | 39.38“ |
身高 | 39.5“ |
總長: | 36“ |
降低高度 | 13“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 31“ |
最大限度。 傾斜角度 | 45度 |
最大限度。 行駛距離 | 18“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 13“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
操作類型 | 腳踏式 |
平台長度 | 30“ |
平台寬度 | 19 1機構/ 2“ |
能量源 | 手動操作 |
產品數據表 | Vestil-rp-cart-400-lt.pdf |
升高高度 | 31“ |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 保利 |
後腳輪寬度 | 2" |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 110.25 |
船高(厘米) | 100.33 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 容量 | 腳輪材質 | 總長: | 材料 | 最高 高度 | 最大限度。 傾斜角度 | 最大限度。 行駛距離 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ Piaggio Zip Nm 500t/XNUMXt jalkapöytä musta | 37.69“ | 500磅。 | 鋼上聚 | 53.63“ | 鐵件 | 36“ | 30度 | 19.5“ | 新台幣137,979元 | ||
/ Piaggio Zip Nm 1000t/XNUMXt jalkapöytä musta | 34.25“ | 1000磅。 | 鋼上聚 | 39.5“ | 鐵件 | 34.25“ | 35度 | 16.625“ | 新台幣73,806元 | ||
» » Lisa muusikat videosse 1000 | 26“ | 1000磅。 | 保利 | 49“ | 不銹鋼 | 34.25“ | 40度 | 16.625“ | 新台幣165,143元 | ||
/ Piaggio Zip Nm 600t/XNUMXt jalkapöytä musta | 43.13“ | 600磅。 | 保利 | 40“ | 鐵件 | 35“ | 45度 | 21“ | 新台幣64,068元 |