項目 | 剪叉式升降車 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 500磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)剎車製動 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
每行程高程 | 11機構/ 16“ |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 5" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
前腳輪寬度 | 2" |
手柄高度 | 37.69“ |
身高 | 37.69“ |
總長: | 53.63“ |
負載能力 | 500磅。 |
降低高度 | 16 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 36“ |
最大限度。 傾斜角度 | 30度 |
最大限度。 行駛距離 | 19.5“ |
最小 高度 | 16.5“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
操作類型 | 腳踏式 |
段落 | 1 |
平台長度 | 40“ |
平颱風格 | 傾斜 |
平台寬度 | 21 1機構/ 2“ |
能量源 | 手動操作 |
技術支持 | 腳踏泵 |
產品數據表 | Vestil-rp-cart-500-lt.pdf |
升高高度 | 36“ |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
後腳輪寬度 | 2" |
護唇 | 6 1機構/ 2“ |
加速秒 | 33 |
信號寬度 | 21.5“ |
船重(kg) | 160.2 |
船高(厘米) | 58.42 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 容量 | 腳輪材質 | 總長: | 材料 | 最高 高度 | 最大限度。 傾斜角度 | 最大限度。 行駛距離 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ Piaggio Zip Nm 1000t/XNUMXt jalkapöytä musta | 34.25“ | 1000磅。 | 鋼上聚 | 39.5“ | 鐵件 | 34.25“ | 35度 | 16.625“ | 新台幣73,806元 | ||
» » Lisa muusikat videosse 1000 | 26“ | 1000磅。 | 保利 | 49“ | 不銹鋼 | 34.25“ | 40度 | 16.625“ | 新台幣165,143元 | ||
/ Piaggio Zip Nm 400t/XNUMXt jalkapöytä musta | 39.5“ | 400磅。 | 保利 | 36“ | 鐵件 | 31“ | 45度 | 18“ | 新台幣49,052元 | ||
/ Piaggio Zip Nm 600t/XNUMXt jalkapöytä musta | 43.13“ | 600磅。 | 保利 | 40“ | 鐵件 | 35“ | 45度 | 21“ | 新台幣64,068元 |