項目 | 絞線連接器 |
顏色 | 藍色 |
導體尺寸 | 22-16 AWG |
連接器類型 | 顏色編碼 |
身高 | 0.67“ |
總長: | 0.37“ |
最高 電壓 | 300 VAC |
最高 電線組合 | 1#14與1#18 |
最高 線徑 | 10 AWG |
最小 電線組合 | 5 22# |
最小 線徑 | 22 AWG |
類別 | 線 |
信號寬度 | 0.39“ |
電線類型 | 銅 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8538908080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最小 線徑 | 顏色 | 導體尺寸 | 類別 | 信號寬度 | 電線類型 | 連接器類型 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T / R +盒子 | 18 AWG | 棕褐色/紅色 | - | 線 | 0.76“ | 牢固和擱淺 | - | 0.76“ | 新台幣1,476元 | ||
T / Y +盒 | 22 AWG | 棕褐色/黃色 | - | 線 | 0.49“ | 牢固和擱淺 | - | 0.76“ | 新台幣1,057元 | ||
O / B +盒子 | 22 AWG | 橙/藍 | - | 線 | 0.49“ | 牢固和擱淺 | - | 0.76“ | 新台幣1,323元 | ||
R / Y +盒 | 18 AWG | 紅色/黃色 | - | 線 | 0.76“ | 牢固和擱淺 | - | 0.76“ | 新台幣1,933元 | ||
B / G +盒 | 14 AWG | 藍/灰 | - | 線 | 1.12“ | 牢固和擱淺 | - | 0.76“ | 新台幣2,789元 | ||
T / R +水罐 | 18 AWG | 棕褐色/紅色 | - | 線 | - | 牢固和擱淺 | - | 0.76“ | 新台幣9,863元 | ||
T / Y +水罐 | 22 AWG | 棕褐色/黃色 | - | 線 | 0.49“ | 牢固和擱淺 | - | 0.76“ | 新台幣5,145元 |