項目 | 熱縮突破靴 |
顏色 | 黑色 |
身高 | 3" |
總長: | 5" |
材料 | 半硬質阻燃聚烯烴 |
出口數量 | 2 |
UPC | 00051135359938 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 出口數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDBB-425-1-250 | 2.65“ | 5" | 4 | 新台幣2,656元 | ||
HDBB-345-1-250 | 4.9“ | 10“ | 3 | 新台幣6,257元 | ||
HDBB-335-1-250 | 2.4“ | 5.1“ | 3 | 新台幣2,326元 | ||
HDBB-430-1-250 | 5.25“ | 9" | 4 | 新台幣5,453元 | ||
HDBB-321-1-250 | 1.5“ | 4" | 3 | 新台幣1,785元 | ||
HDBB-210-1-250 | 1.2“ | 3.5“ | 2 | 新台幣1,458元 | ||
HDBB-310-1-250 | 0.9“ | 2.7“ | 3 | 新台幣1,578元 |