項目 | 貨叉碼頭 |
色標 | 黃 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 七月 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 熱收縮 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1" |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | #10 |
終端類型 | 鎖定 |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 色標 | 總長度 | 螺柱尺寸 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MH10-14FLK | 黃 | 1.2“ | 1機構/ 4“ | 12至10 AWG | 新台幣14,681元 | ||
MH14-8FLK | 藍色 | 1" | #8 | 16至14 AWG | 新台幣8,988元 | ||
MH10-8FLK | 黃 | 1" | #8 | 12至10 AWG | 新台幣18,535元 | ||
MH10-10FLK | 黃 | 1" | #10 | 12至10 AWG | 新台幣13,575元 | ||
MH18-8FLK | 紅 | 1" | #8 | 22至18 AWG | 新台幣8,376元 | ||
MH18-10FLK | 紅 | 1" | #10 | 22至18 AWG | 新台幣9,052元 | ||
MH14-10FLK | 藍色 | 1" | #10 | 16至14 AWG | 新台幣8,988元 |