項目 | 環形終端 |
色標 | 紅 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 紅 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.72“ |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 2“ |
終端連接 | 波紋 |
終端類型 | 標準 |
線徑 | 8 AWG |
船重(kg) | 1.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺柱尺寸 | 色標 | 連接材料 | 終端類型 | 連接類型 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU8-14RHT / SK | 1機構/ 4“ | 裸 | 鍍鎳鋼 | 標準 | 波紋 | 非絕緣 | 900學位F. | 0.95“ | 新台幣6,422元 | ||
M8-10R / SK | #10 | 裸 | 銅 | 標準 | 波紋 | 非絕緣 | 347學位F. | 0.95“ | 新台幣11,477元 | ||
M8-14R / SK | 1機構/ 4“ | 裸 | 銅 | 標準 | 波紋 | 非絕緣 | 347學位F. | 0.95“ | 新台幣11,764元 | ||
M8-38RK | 3機構/ 8“ | 裸 | 銅 | 標準 | 波紋 | 非絕緣 | 347學位F. | 1.06“ | 新台幣12,519元 | ||
MN8-10R / SK | #10 | 紅 | 銅 | 標準 | 波紋 | 尼龍 | 221學位F. | 1.26“ | 新台幣9,298元 | ||
MN8-14R / SK | 1機構/ 4“ | 紅 | 銅 | 標準 | 波紋 | 尼龍 | 221學位F. | 1.26“ | 新台幣8,613元 | ||
M8-516RK | 5機構/ 16“ | 裸 | 銅 | 標準 | 波紋 | 非絕緣 | 347學位F. | 1.06“ | 新台幣12,504元 |