項目 | 環形終端 |
色標 | 紅 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 紅 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.07“ |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 4“ |
終端連接 | 波紋 |
終端類型 | 標準 |
線徑 | 22至18 AWG |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺柱尺寸 | 色標 | 連接材料 | 終端類型 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVU18-6RSX | #6 | 紅 | 銅 | 標準 | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 0.8“ | 新台幣1,701元 | ||
MU18-8RLX | #8 | 裸 | 銅 | 標準 | 非絕緣 | 347學位F. | 600V | 0.74“ | 新台幣1,694元 | ||
MV18-10R / LK | #10 | 紅 | 銅 | 標準 | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 0.93“ | 新台幣20,351元 | ||
MNG18-14R / SK | 1機構/ 4“ | 紅 | 銅 | 標準 | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 1.07“ | 新台幣27,249元 | ||
MNG18-38RK | 3機構/ 8“ | 紅 | 銅 | 標準 | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 1.12“ | 新台幣27,249元 | ||
MNG18-8R / LK | #8 | 紅 | 銅 | 標準 | 尼龍 | 221學位F. | 600V | 0.92“ | 新台幣27,246元 | ||
MV18-610RK | #6 / 8 / 10 | 紅 | 銅 | 多頭釘 | 乙烯基 | 221學位F. | 600V | 1.01“ | 新台幣22,326元 |