項目 | 母斷開 |
桶內直徑。 | 0.08“ |
色標 | 紅 |
連接材料 | 鍍錫黃銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 飾品 |
絕緣顏色 | 紅 |
絕緣類型 | 尼龍,全 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.89“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.250 x 0.032“ |
UPC | 00051128587768 |
線徑 | 22至18 AWG |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 色標 | 連接材料 | 總長度 | 接縫 | 標籤大小 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNU18-187DFIX | 0.085“ | 紅 | 鍍錫銅 | 0.81“ | 對接 | 0.187 x 0.020“ | 22至18 AWG | 新台幣2,147元 | ||
MNU14-187DFIX | 0.085“ | 藍色 | 鍍錫銅 | 0.81“ | 對接 | 0.187 x 0.020“ | 16至14 AWG | 新台幣3,406元 | ||
MNU14-250DFIX | 0.08“ | 藍色 | 鍍錫銅 | 0.89“ | 對接 | 0.250 x 0.032“ | 16至14 AWG | 新台幣2,097元 | ||
MNI10-250DFIX | 0.128“ | 黃 | 鍍錫銅 | 0.99“ | 釬焊 | 0.250 x 0.032“ | 12至10 AWG | 新台幣1,552元 |