項目 | 母斷開 |
桶內直徑。 | 0.095“ |
色標 | 裸 |
連接材料 | 鍍鎳鋼 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 與機身相同顏色 |
絕緣顏色 | 裸 |
絕緣類型 | 未絕緣 |
最高 溫度 | 900學位F. |
最高 電壓 | 1000V |
總長度 | 0.64“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.032的“X 0.250” |
UPC | 00051128589786 |
線徑 | 16至14 AWG |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 11.13 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 4.01 |
HS代碼 | 8536904000 |
產品 | 型號 | 標籤大小 | 桶內直徑。 | 連接材料 | 線徑 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU18-187DFX | 0.187 x 0.020“ | 0.085“ | 黃銅 | 22至18 AWG | 非絕緣 | 347學位F. | 600V | 0.58“ | 新台幣3,530元 | ||
MU18-250DFX | 0.250 x 0.032“ | 0.08“ | 黃銅 | 22至18 AWG | 非絕緣 | 347學位F. | 600V | 0.66“ | 新台幣2,477元 | ||
MI10-250DFK | 0.250 x 0.032“ | 0.12“ | 黃銅 | 12至10 AWG | 非絕緣 | 347學位F. | 600V | 0.64“ | 新台幣19,534元 | ||
MU14-250DFHTK | 0.250 x 0.032“ | 0.095“ | 鐵件 | 16至14 AWG | 非絕緣 | 900學位F. | 600V | 0.64“ | 新台幣9,405元 | ||
MU14-187DFK | 0.187 x 0.020“ | 0.085“ | 黃銅 | 16至14 AWG | 非絕緣 | 347學位F. | 600V | 0.58“ | 新台幣12,030元 | ||
MU14-250DFX | 0.250 x 0.032“ | 0.08“ | 黃銅 | 16至14 AWG | 非絕緣 | 347學位F. | 600V | 0.66“ | 新台幣1,395元 |