項目 | 母斷開 |
桶內直徑。 | 0.085“ |
色標 | 裸 |
連接材料 | 黃銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 與機身相同顏色 |
絕緣顏色 | 裸 |
絕緣類型 | 非絕緣 |
最高 溫度 | 347學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.58“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.187 x 0.020“ |
UPC | 00054007017677 |
線徑 | 16至14 AWG |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 標籤大小 | 桶內直徑。 | 連接材料 | 線徑 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 最高 電壓 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU18-187DFX | 0.187 x 0.020“ | 0.085“ | 黃銅 | 22至18 AWG | 非絕緣 | 347學位F. | 600V | 0.58“ | 新台幣3,530元 | ||
MU18-250DFX | 0.250 x 0.032“ | 0.08“ | 黃銅 | 22至18 AWG | 非絕緣 | 347學位F. | 600V | 0.66“ | 新台幣2,477元 | ||
MI10-250DFK | 0.250 x 0.032“ | 0.12“ | 黃銅 | 12至10 AWG | 非絕緣 | 347學位F. | 600V | 0.64“ | 新台幣19,534元 | ||
MU14-250DFHTK | 0.250 x 0.032“ | 0.095“ | 鐵件 | 16至14 AWG | 非絕緣 | 900學位F. | 600V | 0.64“ | 新台幣9,405元 | ||
MU14-250DFX | 0.250 x 0.032“ | 0.08“ | 黃銅 | 16至14 AWG | 非絕緣 | 347學位F. | 600V | 0.66“ | 新台幣1,395元 | ||
MU14-250DFHTX | 0.032的“X 0.250” | 0.095“ | 鍍鎳鋼 | 16至14 AWG | 未絕緣 | 900學位F. | 1000V | 0.64“ | 新台幣5,224元 |