項目 | 公頭斷開 |
桶內直徑。 | 0.085“ |
色標 | 藍色 |
連接材料 | 鍍錫銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 局部的 |
絕緣顏色 | 藍色 |
絕緣類型 | 乙烯基 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.93“ |
接縫 | 對接 |
標籤大小 | 0.250 x 0.032“ |
UPC | 00054007017905 |
線徑 | 16至14 AWG |
船重(kg) | 1.27 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 色標 | 連接材料 | 最高 電壓 | 總長度 | 標籤大小 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVU14-250DMX | 0.085“ | 藍色 | 鍍錫銅 | 600V | 0.93“ | 0.250 x 0.032“ | 16至14 AWG | 新台幣3,406元 | ||
MVU18-187DMX | 0.08“ | 紅 | 鍍錫銅 | 600V | 0.85“ | 0.187 x 0.020“ | 22至18 AWG | 新台幣2,533元 | ||
MVU14-187DMX | 0.08“ | 藍色 | 鍍錫銅 | 600V | 0.85“ | 0.187 x 0.020“ | 16至14 AWG | 新台幣3,406元 | ||
MTV10-250Q | 0.15“ | 黃 | 電鍍錫銅 | 1000V | 1.05“ | 0.032的“X 0.250” | 12至10 AWG | 新台幣649元 | ||
MTV14-250Q | 0.085“ | 藍色 | 電鍍錫銅 | 1000V | 0.95“ | 0.032的“X 0.250” | 16至14 AWG | 新台幣659元 | ||
MTV18-250Q | 0.065“ | 紅 | 電鍍錫銅 | 1000V | 0.95“ | 0.032的“X 0.250” | 22至18 AWG | 新台幣575元 |