項目 | 表面處理墊 |
中心孔 | 3-3 / 4“ |
顏色 | 栗色 |
材料 | 無紡布 |
尺寸 | 16“ |
速度 | 175到350 rpm |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 42.16 |
船寬(厘米) | 42.16 |
HS代碼 | 9603500000 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 尺寸 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SPP4-5 / 8x10 | 4-5 / 8“ x 10” | 175到600 rpm | 新台幣4,465元 | ||
15級 | 15“ | 175到350 rpm | 新台幣5,088元 | ||
20級 | 20“ | 175到350 rpm | 新台幣10,112元 | ||
13級 | 13“ | 175到350 rpm | 新台幣4,991元 | ||
17級 | 17“ | 175到350 rpm | 新台幣8,115元 |