80/20 14081 | 內角支架,4 孔,4 孔,76 毫米 X 38 毫米 X 76 毫米,鋁,透明 | 30ek47 | XNUMXekXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 14081 內角支架,4 孔,4 孔,76mm x 38mm x 76mm,鋁,透明 | 9/30 47 AFXNUMXLTA XNUMXEKXNUMX

80/20 14081 內角支架,4 孔,4 孔,76mm x 38mm x 76mm,鋁,透明

有現貨
貨號:AF9LTA Model: 14081,en交叉編號:30EK47

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$400 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內角托架,八孔
維度A76 mm
尺寸B76 mm
尺寸C3.82 mm
尺寸D23.5 mm
尺寸E19mm
尺寸F8.5 mm
尺寸G23 mm
尺寸H9 mm
尺寸J34.5 mm
尺寸K38mm
尺寸L8mm
皮膚護理
材料
孔數4
信號寬度568822“

送貨信息:

船重(kg) 0.12
船高(厘米)7.59
船長(厘米)7.59
船寬(厘米)3.78
HS代碼8302500000

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C材料價錢
80/20 14088 內角支架,4 孔,86mm x 43mm x 86mm,鋁,透明 | AE4EZC 5JRT1 1408886mm86 mm3.82 mm皮膚護理新台幣442元
80/20 14070 內角支架,4 孔,57mm x 28mm x 57mm,鋁,透明 | AE4EZE 5JRT3 1407057 mm57 mm1.98 mm皮膚護理新台幣198元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 14081 內角支架,4 孔,4 孔,76mm x 38mm x 76mm,鋁,透明
新台幣400元 /單元