80/20 14070 | 內角支架,4 孔,57 毫米 X 28 毫米 X 57 毫米,鋁,透明 | 5jrt3 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

80/20 14070 內角支架,4 孔,57mm x 28mm x 57mm,鋁,透明 | AE4EZE 5JRT3

80/20 14070 內角支架,4 孔,57mm x 28mm x 57mm,鋁,透明

有現貨
貨號:AE4EZE Model: 14070,en交叉參考:5JRT3

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$198 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內角托架,八孔
維度A57 mm
尺寸B57 mm
尺寸C1.98 mm
尺寸D15.62 mm
尺寸E14 mm
尺寸F6 mm
尺寸G10.8 mm
尺寸H6.2 mm
尺寸J29.9 mm
尺寸K28mm
尺寸L8mm
皮膚護理
材料
孔數4

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)2.54
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)7.62
HS代碼8302496085
原產地GE

產品型號

產品型號維度A尺寸B尺寸C材料價錢
80/20 14088 內角支架,4 孔,86mm x 43mm x 86mm,鋁,透明 | AE4EZC 5JRT1 1408886mm86 mm3.82 mm皮膚護理新台幣442元
80/20 14081 內角支架,4 孔,4 孔,76mm x 38mm x 76mm,鋁,透明 | 9/30 47 AFXNUMXLTA XNUMXEKXNUMX 1408176 mm76 mm3.82 mm皮膚護理新台幣400元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

80/20 14070 內角支架,4 孔,57mm x 28mm x 57mm,鋁,透明
新台幣198元 /單元