項目 | 框架擠出 |
孔直徑。 | 0.262“ |
顏色 | 重設 |
落鎖 | 2度 |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 1.5“ |
總長: | 97“ |
材料 | 鋁 |
彈性模量 | 10200000 磅/平方英寸 |
慣性矩 | 0.2542在4中 |
槽寬 | 0.32“ |
表面積 | 1.152平方英寸 |
類別 | T型槽 |
UPC | 695977842274 |
重量/英尺 | 1.392磅 |
信號寬度 | 1.5“ |
屈服強度 | 35000 PSI |
船重(kg) | 4.87 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 248.92 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7604210000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 級 | 屈服強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515-72 | 72“ | 1.5“ | 1.5“ | 6105-T5 | 35000 PSI | 新台幣3,381元 | 詢價
|
1515-黑色-145 | 145“ | 38.1mm | 38.1mm | 6105-T5 | 35000 PSI | 新台幣9,142元 | 詢價
|
1515-48 | 48“ | 38.1mm | 38.1mm | 6105-T5 | 35000 PSI | 新台幣2,334元 |